YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#SC320
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)
203
粒度
320
砥粒種類
シリコンカーバイド
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096072
BC-25.4
5.6
76
756-7944
砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線
75
¥
10,780
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30096088
BC-48.0
6.3
76
852-9825
砥粒:シリコンカーバイド
155
¥
14,410
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30096097
BC-54.0
6.3
76
852-9845
砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
160
¥
15,290
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30096106
BC-6.4
2.8
38
756-8258
砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
20
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。