フレックスホーン純正オイル

フレックスホーン純正オイル YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

フレックスホーン(R)純正オイルです。
フレックスホーン(R)に塗る、あるいは吹きかけて使用します。
金属・非鉄金属などあらゆる材料に使用できます。
少量のオイルで十分な効果があります。
潤滑・防錆効果のほか、乳化を防ぎ抗細菌効果もあります。

用途潤滑・冷却・洗浄を目的に使用 材質ホーニング・ラッピング混合オイル トラスコ品番776-7480 容量(mL)240 質量(g)240 粘度84~90 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30096203 FH-OIL
4,600
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする