YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)
極細の砥粒入りナイロンブラシです。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途
鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨
軸径(Φmm)
0.4
砥粒
シリケート
全長(mm)
76
砥粒部長さ(mm)
16
トラスコ品番
776-7315
材質
ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)
質量(g)
0.1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
適合内径(Φmm)
0.8
対応材質
鉄・非鉄金属
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096212
81-AY-0.8
¥
3,220
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください