曜日別特売

ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)

ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ) - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。

用途交叉穴に生ずるバリ取り全長(mm)76材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など内容量1本
注意
※面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
適合内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3009622881-A-0.60.4776-72930.10.66
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
3009623781-A-0.80.4776-73070.10.816
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3009624681-B-10.03.2776-7323910.038
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3009625581-B-11.03.6776-73311011.038
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3009626481-B-12.03.6776-73401112.038
3,960
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
3009627381-B-7.03.2776-735867.038
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
3009628281-B-8.03.2776-736678.038
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
3009629881-B-9.03.2776-737489.038
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする