YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
ミニチュアブラシ(砥粒入りナイロンブラシ)
極細の砥粒入りナイロンブラシです。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途
鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨
砥粒
AO500
全長(mm)
76
砥粒部長さ(mm)
38
材質
ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
対応材質
鉄・非鉄金属
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096307
81-BY-10.0
3.2
776-7382
8
10.0
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30096316
81-BY-11.0
3.6
776-7391
9
11.0
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30096325
81-BY-12.0
3.6
776-7404
10
12.0
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30096334
81-BY-7.0
3.2
776-7412
5
7.0
¥
3,920
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30096343
81-BY-8.0
3.2
776-7421
6
8.0
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30096352
81-BY-9.0
3.2
776-7439
7
9.0
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください