ユタカメイク
強力カラーコード ボビン巻
用途
各種結束
質量(g)
1270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ×緑
グリーン
赤×青
青×白
黄×黒
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30097883
SCC-411
4
100
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
黒
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
30097892
SCC-412
4
100
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
青×白
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
30097908
SCC-413
4
100
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
黄×黒
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
30097917
SCC-414
4
100
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
赤×青
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
30097926
SCC-415
4
100
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
オレンジ×緑
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
30097935
SCC-416
4
100
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
グリーン
24打(ナイロン芯入り)
袋入
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください