ユタカメイク
綿金剛打ロープ 万能パック
用途
結束、装飾
材質
綿
種類
金剛打
色
生成色
包装形態
シュリンクパック
トラスコ品番
827-5893
質量(kg)
0.33
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
6
引張強度(kN[kgf])
0.82[84]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
色
包装形態
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30098258
MCXN620
6
20
綿
金剛打
生成色
シュリンクパック
0.33
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください