ユタカメイク
ラップメイト(切りプチ)
(1件のレビュー)
ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。
用途
梱包用緩衝材
トラスコ品番
828-0484
色
クリア
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30098303
A-348
ポリエチレン
300
5
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください