ユタカメイク
PSロープ 平巻
(1件のレビュー)
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途
農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30098355
M-215IG
5
100
ポリプロピレン
い草色
325
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
30098364
M-215WR
5
100
ポリプロピレン
わら縄色
325
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
30098373
M-215BL
5
100
ポリプロピレン
黒色
325
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください