強粘着 多用途補修テープ

強粘着 多用途補修テープ - 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ - 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ - 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ - 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ - 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ - 古藤工業(Monf)
(2件のレビュー)

柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。

用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※人体には貼り付けないで下さい。カブレの恐れがあります。
※家具・壁・ガラス・車のボディー等に貼らないで下さい。変色や糊が残る場合がございます。
※電気コード類には使用しないで下さい。
※ホコリ・水分や油分をよく拭き取り、しっかり貼り付けて下さい。
※直射日光を避け、涼しい場所で保管して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30098434S90011巻シルバー48100.18ポリエチレンフィルム合成ゴム系22.6N/25mm、9.04N/10mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
30098443S90011巻ホワイト48100.18ポリエチレンフィルム合成ゴム系22.6N/25mm、9.04N/10mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
30098452S90011巻ブラック48100.18ポリエチレンフィルム合成ゴム系22.6N/25mm、9.04N/10mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
20132869S90011箱(30巻)シルバー------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20132878S90011箱(30巻)ホワイト------
オープン
取扱い終了
返品不可
20132887S90011箱(30巻)ブラック------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20132869S900120132896S9001画像準備中ダクトテープ古藤工業(Monf)1箱(30巻)
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30098434
2024-05-02
用途: シートの接合
製造業

糸入り透明シートの接合に使用した。雨水が当たる部分は暫くすると剥がれ、日光が当たる部分は紫外線にやられてボロボロになる。

対象商品 : 30098434
2018-05-21
用途: 床シートの繋ぎ
地域ケアサポート

粘着力はあるのですが粘着力に見合う厚みがないので短縮して拠れてしまいます。ホンのもう少し厚みあれが完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする