YKK AP
Jポスト BA14型
(1件のレビュー)
材質
前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板
タイプ
ポール建式専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×384×246
ポール径(Φmm)
43
収納の目安
朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30098592
GXC-YBA14
ジェーブラック
¥
30,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
30098608
GXC-YBA14
ジェーステン
¥
30,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください