曜日別特売

ポリパワー EC-2型

ポリパワー EC-2型 - スリーエッチポリパワー EC-2型 - スリーエッチ
(1件のレビュー)

芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。
ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。
ブルーサインが見えたら交換してください。

形状エンドレス内容量1本
注意
※長さは2つ折りの長さを指します。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
タイプ
長さ(m)
全長(m)
破断荷重(kg)
ライン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30103413HN0.5tonx1M90.5ton用124000灰色
6,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
30103422HN0.5tonX1.5M90.5ton用1.534000灰色
7,050
4,798
5,278(税込)
当日出荷
30103438HN0.5tonx2M90.5ton用244000灰色
7,550
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
30103447HN0.5tonX2.5M90.5ton用2.554000灰色
9,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103456HN0.5tonX3M90.5ton用364000灰色
11,150
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
30103465HN0.5tonX3.5M90.5ton用3.574000灰色
12,950
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103474HN05TONX4M90.5ton用484000灰色
14,700
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103483HN0.5tonx4.5M90.5ton用4.594000灰色
17,550
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103492HN0.5tonX5M90.5ton用5104000灰色
19,350
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
30103508HN1tonX1M131.0ton用128000紫色
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30103517HN1tonX1.5M131.0ton用1.538000紫色
9,350
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
30103526HN1tonX2M131.0ton用248000紫色
9,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
30103535HN1tonX2.5M131.0ton用2.558000紫色
12,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
30103544HN1tonX3M131.0ton用368000紫色
14,400
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
30103553HN1tonX3.5M131.0ton用3.578000紫色
16,700
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103562HN1TONX4M131.0ton用488000紫色
18,900
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103578HN1TONX4.5M131.0ton用4.598000紫色
21,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103587HN1tonX5M131.0ton用5108000紫色
23,450
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
30103596HN1.6tonX1M161.6ton用1212000青色
14,250
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
30103605HN1.6tonX1.5M161.6ton用1.5312000青色
15,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
30103614HN1.6tonx2M161.6ton用2412000青色
15,600
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
30103623HN1.6tonx2.5M161.6ton用2.5512000青色
19,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103632HN1.6tonx3M161.6ton用3612000青色
21,150
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
30103648HN1.6tonx3.5m161.6ton用3.5712000青色
23,850
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103657HN1.6tonx4M161.6ton用4812000青色
26,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103666HN1.6tonX4.5M161.6ton用4.5912000青色
29,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103675HN1.6tonX5M161.6ton用51012000青色
31,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103684HN2tonX1.5M182.0ton用1.5316000緑色
18,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
30103693HN2tonX2M182.0ton用2416000緑色
19,550
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103702HN2tonX2.5M182.0ton用2.5516000緑色
23,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103718HN2tonX3M182.0ton用3616000緑色
27,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103727HN2tonX3.5M182.0ton用3.5716000緑色
32,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103736HN2tonX4M182.0ton用4816000緑色
36,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103745HN2tonX4.5M182.0ton用4.5916000緑色
40,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103754HN2tonX5M182.0ton用51016000緑色
44,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
30103763HN3.2tonX1.5M223.2ton用1.5324000黄色
22,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103772HN3.2tonX2M223.2ton用2424000黄色
23,850
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103788HN3.2tonx2.5M223.2ton用2.5524000黄色
29,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103797HN3.2tonX3M223.2ton用3624000黄色
34,950
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103806HN3.2tonX3.5M223.2ton用3.5724000黄色
40,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103815HN3.2tonx4M223.2ton用4824000黄色
46,250
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103824HN3.2tonx4.5M223.2ton用4.5924000黄色
52,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30103833HN3.2tonX5M223.2ton用51024000黄色
57,300
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30103413
2020-11-10
用途: 荷吊り

太さはちょうどいい。
チョット固い
モノタロウ製ベルトスリングのようにお柔らかいともっと使い勝手が良い
これの半分の長さ(1m)のものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする