ラウンドスリング 両アイ型

ラウンドスリング 両アイ型 - スリーエッチ

最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。
大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。
保護シートはナイロン製です。

種別両アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級吊輪長さ(mm)350内容量1本
全44種類を絞り込む
長さ(m)
幅(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30104278E0.5ton×1m155灰色0.5t用
4,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
30104287E0.5ton×1.5m1.555灰色0.5t用
4,950
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
30104296E0.5ton×2m255灰色0.5t用
5,750
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104305E0.5ton×2.5m2.555灰色0.5t用
6,600
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104314E0.5ton×3m355灰色0.5t用
7,400
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104323E0.5ton×3.5m3.555灰色0.5t用
8,250
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104332E0.5ton×4m455灰色0.5t用
9,050
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
30104348E0.5ton×4.5m4.555灰色0.5t用
9,900
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104357E0.5ton×5m555灰色0.5t用
10,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104366E1ton×1m155紫色1t用
6,900
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104375E1ton×1.5m1.555紫色1t用
8,250
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104384E1ton×2m255紫色1t用
9,650
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104393E1ton×2.5m2.555紫色1t用
11,000
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104402E1ton×3m355紫色1t用
12,400
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104418E1ton×3.5m3.555紫色1t用
13,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104427E1ton×4m455紫色1t用
15,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
30104436E1ton×4.5m4.555紫色1t用
16,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104445E1ton×5m555紫色1t用
17,850
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104454E2ton×1m165緑色2t用
11,000
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104463E2ton×1.5m1.565緑色2t用
13,200
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104472E2ton×2m265緑色2t用
15,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104488E2ton×2.5m2.565緑色2t用
17,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104497E2ton×3m365緑色2t用
19,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104506E2ton×3.5m3.565緑色2t用
22,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104515E2ton×4m465緑色2t用
24,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104524E2ton×4.5m4.565緑色2t用
26,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104533E2ton×5m565緑色2t用
28,600
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104542E3.2tonX1M165黄色3t用
15,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104558E3.2tonX1.5M1.565黄色3t用
19,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104567E3.2tonX2M265黄色3t用
22,100
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104576E3.2tonX2.5M2.565黄色3t用
25,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104585E3.2tonX3M365黄色3t用
28,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
30104594E3.2tonX3.5M3.565黄色3t用
31,650
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104603E3.2tonX4M465黄色3t用
34,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104612E3.2tonX4.5M4.565黄色3t用
37,950
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104628E3.2tonX5M565黄色3t用
41,150
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
30104637E5ton×1.5m1.575赤色5t用
25,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104646E5ton×2m275赤色5t用
31,350
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
30104655E5ton×2.5m2.575赤色5t用
36,900
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104664E5ton×3m375赤色5t用
42,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104673E5ton×3.5m3.575赤色5t用
47,900
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104682E5ton×4m475赤色5t用
53,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104698E5ton×4.5m4.575赤色5t用
58,900
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30104707E5ton×5m575赤色5t用
64,400
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする