トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
ホカホカ指出しハンドウォーマー
指先で行う作業に最適。
パソコン、スマホの操作に最適。
色
ミディアムグレー
特性
防寒
トラスコ品番
795-7173
質量(g)
26(両手)
全長(cm)
約21
RoHS指令(10物質対応)
対応
手首周り(cm)
約8
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30106037
No.TB-21
¥1,200
¥
889
¥978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください