モノタロウ

カップリングプラグ 流量調整付き

カップリングプラグ 流量調整付き - モノタロウカップリングプラグ 流量調整付き - モノタロウカップリングプラグ 流量調整付き - モノタロウ
(43件のレビュー)

ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。
コンパクトですので作業性が高まります。

用途エアダスター、エア工具等に。使用流体空気相手側取付サイズPT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ使用温度(℃)-5~60内容量1個
注意
※指定の圧力以上での使用はしないで下さい。※用途以外での使用はしないで下さい。
※エアの流れを完全に止めることのできる商品ではありません。
※ダイヤルにはMAXとMINIとマークしていますが、微調整する事で流量調整する事が出来ます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31101148MFRP-02
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: タイヤ交換及び下回り修繕
自動車・二輪車・自転車関連業

製品詳細の記載・写真がなかったので、他と同等かと思い発注し届いたのを見てガッカリ。流量調整がMAX・MIN2段階。MINはただ回るだけ。緩めは出来ても、締めには使えないかも。調整ダイヤル部の写真があれば高くても他の製品を選んでいました。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: ベルトサンダーに使用しています。
POSS自動車・二輪車・自転車関連業

今までは微妙な調整が出来なかったので
こちらを購入させていただきました。
微妙調整ができるので助かったております。

2024-10-15
用途: 機械のメンテナンス、その他の作業時

既存のエアーガンの接手部分が1/8サイズなので付使えて、使えて便利かと思います。

対象商品 : 31101148
2024-05-07
用途: エアーツールに使用

初めて購入いたしましたが、エアーの調整は普通に問題ないです。いままでエアーツールに1個ずつ購入してりましたが、エアーチャックを取付けして使いまわしできるようにしました。とても便利です。

対象商品 : 31101148
2024-04-22
用途: エア圧の調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

職場のエアホースが8ミリなのでエアラチェトではパワーが,上がりすぎるので調整する為に買いました。
調整時クリック感があるのでわかりやすく、エアドリル用にも追加購入しました。

対象商品 : 31101148
2024-03-29
用途: 自動車整備
協和自動車有限会社

値段は最安,機能はバッチリだす。耐久性は今後見ていきたいと思います。

対象商品 : 31101148
2024-04-27
用途: インパクトレンチに取付
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー調整の為取り付けしました。微調整はしませんが、段階的に出来ました。

対象商品 : 31101148
2023-11-12
用途: エアードリルに装着
農・林・水産業

モノタロウのエアー工具は安いわりにそこそこよく出来ていると思います。
モノタロウで購入したエアードリルに装着しましたが、この商品はクリック感と言うかカチカチ感があります。全開や半開がわかるような感じで良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする