曜日別特売

バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ

バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ - 光洋機械産業

オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。

出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
※法人のお客様でもでご住所が個人宅(マンション含む)の場合配送不可となります。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
機長(m)
ベルト速度(m/min)
最大運搬力(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30106554KMVA 35-235024525
オープン
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106563KMVA 35-335034525
オープン
419,800
461,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106572KMVA 35-435044525
オープン
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106588KMVA 35-535054525
オープン
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106597KMVA 35-635064525
オープン
459,800
505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106606KMVA 35-735074525
オープン
539,800
593,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106615KMVA 35-835084525
オープン
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106624KMVA 35-935094525
オープン
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106633KMVA 35-10350104525
オープン
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106642KMVA 35-11350114525
オープン
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106658KMVA 35-12350124525
オープン
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106667KMVA 35-13350134525
オープン
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106676KMVA 35-14350144525
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30106685KMVA 35-15350154525
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107114KMVA40-240024434.2
オープン
439,800
483,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107123KMVA40-340034434.2
オープン
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107132KMVA40-440044434.2
オープン
469,800
516,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107148KMVA40-540054434.2
オープン
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107157KMVA40-640064434.2
オープン
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107166KMVA40-740074434.2
オープン
689,800
758,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107175KMVA40-840084434.2
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107184KMVA40-940094434.2
オープン
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107193KMVA40-10400104434.2
オープン
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107202KMVA40-11400114434.2
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107218KMVA40-12400124434.2
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107227KMVA40-13400134434.2
オープン
979,800
1,077,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107236KMVA40-14400144434.2
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107245KMVA40-15400154434.2
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107674KMVA45-245025452.8
オープン
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107683KMVA45-345035452.8
オープン
559,800
615,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107692KMVA45-445045452.8
オープン
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107708KMVA45-545055452.8
オープン
699,800
769,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107717KMVA45-645065452.8
オープン
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107726KMVA45-745075452.8
オープン
779,800
857,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107735KMVA45-845085452.8
オープン
829,800
912,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107744KMVA45-945095452.8
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107753KMVA45-10450105452.8
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107762KMVA45-11450115452.8
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107778KMVA45-12450125452.8
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107787KMVA45-13450135452.8
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107796KMVA45-14450145452.8
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30107805KMVA45-15450155452.8
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108234KMVA50-250025467.2
オープン
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108243KMVA50-350035467.2
オープン
689,800
758,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108252KMVA50-450045467.2
オープン
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108268KMVA50-550055467.2
オープン
759,800
835,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108277KMVA50-650065467.2
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108286KMVA50-750075467.2
オープン
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108295KMVA50-850085467.2
オープン
979,800
1,077,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30108304KMVA50-950095467.2
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする