プリーツロンミニブルゾン 1280

プリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベックプリーツロンミニブルゾン 1280 - ジーベック

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。
ブルゾンには便利なうちポケットが付いて収納力がアップ。

混率(%)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材ツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308725821280コンS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308725981280コンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308726071280コンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308726161280コンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308726251280コン3L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308726341280コン4L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308726431280コン5L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308726681280グレーS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308726771280グレーM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308726861280グレーL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308726951280グレーLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308727041280グレー3L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308727131280グレー4L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308727221280グレー5L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308727381280グレー6L
8,700
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
308727471280グリーンS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308727561280グリーンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308727651280グリーンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308727741280グリーンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308727831280グリーン3L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308727921280グリーン4L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308728081280グリーン5L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308728171280グリーン6L
8,700
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
308728261280モスグリーンS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308728351280モスグリーンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308728441280モスグリーンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308728531280モスグリーンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308728621280モスグリーン3L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308728781280モスグリーン4L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308728871280モスグリーン5L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308729051280ミントグリーンS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308729141280ミントグリーンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308729231280ミントグリーンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308729321280ミントグリーンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
308729481280ミントグリーン3L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308729571280ミントグリーン4L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308729661280ミントグリーン5L
10,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
308726521280コン6L
8,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
308728961280モスグリーン6L
8,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
308729751280ミントグリーン6L
8,700
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする