曜日別特売
1280 プリーツロンミニブルゾン 1280 ジーベック 30872853

1280 プリーツロンミニブルゾン 1280 ジーベック 30872853
1280 プリーツロンミニブルゾン 1280 ジーベック 30872853
1280 プリーツロンミニブルゾン 1280 ジーベック 30872853
1280 プリーツロンミニブルゾン 1280 ジーベック 30872853

プリーツロンミニブルゾン 1280

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色モスグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード30872853品番1280
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

学校から現場まで幅広い人気
スムーズな動きをサポートするプリーツロンをT/C素材に採用した初期モデルで、「プリーツロンT/C服の定番」として根強い人気を誇り、土木・建築現場や工場作業から学校の作業制服まで幅広く対応。
豊富なカラーバリエーションとリーズナブルな設定も魅力です。
シワになりにくく丈夫な素材。
胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できます。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。
ブルゾンには便利なうちポケットが付いて収納力がアップ。

色
モスグリーン
サイズ
LL
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
67
素材
ツイル
色番
61
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
15×16.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする