曜日別特売

裏綿ブルゾン 1330

裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック裏綿ブルゾン 1330 - ジーベック

雨や水をはじきムレにくい、冬快適の裏綿作業服
暖かくムレにくい裏綿素材に撥水加工を施し、雨や水にも強い秋冬に向けた作業服としての評価が高いワークウェアです。
幅広い職場に対応するオーソドックスデザインにワークの基本機能を備え、コストパフォーマンス的にも優等生の裏綿作業服です。
冬場に快適な通気性の良い裏綿素材。

混率(%)ポリエステル90・綿10、(表綿)ポリエステル100、(裏綿)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材裏綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
308878581330コンS
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308878671330コンM
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308878761330コンL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308878851330コンLL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308878941330コン3L
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308879031330コン4L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308879121330コン5L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308879281330コン6L
9,800
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
308879371330ベージュS
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308879461330ベージュM
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308879551330ベージュL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308879641330ベージュLL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308879731330ベージュ3L
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308879821330ベージュ4L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308879981330ベージュ5L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308880071330ベージュ6L
9,800
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
308880161330グリーンS
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308880251330グリーンM
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308880341330グリーンL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308880431330グリーンLL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308880521330グリーン3L
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308880681330グリーン4L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308880771330グリーン5L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308880861330グリーン6L
9,800
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
308880951330ペールグリーンS
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308881041330ペールグリーンM
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308881131330ペールグリーンL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308881221330ペールグリーンLL
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308881381330ペールグリーン3L
11,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
308881471330ペールグリーン4L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308881561330ペールグリーン5L
11,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
308881651330ペールグリーン6L
9,800
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする