曜日別特売

ツータックスラックス 4992

ツータックスラックス 4992 - ジーベックツータックスラックス 4992 - ジーベックツータックスラックス 4992 - ジーベック

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い

混率(%)ポリエステル100種別ツータックスラックス素材サージ内容量1本
全42種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309048774992グレー7078
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309048864992グレー7378
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309048954992グレー7678
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049044992グレー7978
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049134992グレー8278
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049224992グレー8578
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049384992グレー8878
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049474992グレー9178
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049564992グレー9578
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049654992グレー10076
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309049744992グレー10576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309049834992グレー11076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309049924992グレー11576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309050084992グレー12076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309050174992チャコールグレー7078
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050264992チャコールグレー7378
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050354992チャコールグレー7678
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050444992チャコールグレー7978
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050534992チャコールグレー8278
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050624992チャコールグレー8578
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050784992チャコールグレー8878
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050874992チャコールグレー9178
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309050964992チャコールグレー9578
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309051054992チャコールグレー10076
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309051144992チャコールグレー10576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309051234992チャコールグレー11076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309051324992チャコールグレー11576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309051484992チャコールグレー12076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309051574992モスグリーン7078
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309051664992モスグリーン7378
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309051754992モスグリーン7678
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309051844992モスグリーン7978
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309051934992モスグリーン8278
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309052024992モスグリーン8578
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309052184992モスグリーン8878
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309052274992モスグリーン9178
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309052364992モスグリーン9578
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309052454992モスグリーン10076
7,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
309052544992モスグリーン10576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309052634992モスグリーン11076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309052724992モスグリーン11576
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
309052884992モスグリーン12076
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする