曜日別特売

レディススラックス 3904

レディススラックス 3904 - ジーベック

ストレッチ素材とお洒落カラーが人気
タテにもヨコにも伸びるベネシャン生地に、プリーツロンを組み合わせた快適ワークウェアは、発色のいいカラーバリエーションで人気です。
女性用アイテムも豊富で、男女のペアコーディネートも可能。
各種工場や軽作業の職場で活躍しています。
帯電性能に優れたストレッチ素材。
撥水撥油加工を施しているので汚れた水や油をはじきます。

混率(%)ポリエステル100種別スラックス内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
309078173904コン-7410
10,800
取扱い終了
309078263904コン-7410
10,800
取扱い終了
309078353904コン-7410
10,800
取扱い終了
309078443904コン-7410
10,800
取扱い終了
309078533904コン-7410
10,800
取扱い終了
309078623904コン-7410
10,800
取扱い終了
309078783904コン19-10
10,800
取扱い終了
309078873904マスタード-7457
10,800
取扱い終了
309078963904マスタード-7457
10,800
取扱い終了
309079053904マスタード-7457
10,800
取扱い終了
309079143904マスタード-7457
10,800
取扱い終了
309079233904マスタード-7457
10,800
取扱い終了
309079323904マスタード-7457
10,800
取扱い終了
309079483904マスタード19-57
10,800
取扱い終了
309079573904グリーン-7460
10,800
取扱い終了
309079663904グリーン-7460
10,800
取扱い終了
309079753904グリーン-7460
10,800
取扱い終了
309079843904グリーン-7460
10,800
取扱い終了
309079933904グリーン-7460
10,800
取扱い終了
309080023904グリーン-7460
10,800
取扱い終了
309080183904グリーン19-60
10,800
取扱い終了
309080273904サーモンピンク-7476
10,800
取扱い終了
309080363904サーモンピンク-7476
10,800
取扱い終了
309080453904サーモンピンク-7476
10,800
取扱い終了
309080543904サーモンピンク-7476
10,800
取扱い終了
309080633904サーモンピンク-7476
10,800
取扱い終了
309080723904サーモンピンク-7476
10,800
取扱い終了
309080883904サーモンピンク19-76
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする