レディススラックス 3904

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30907844 品番3904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材とお洒落カラーが人気
タテにもヨコにも伸びるベネシャン生地に、プリーツロンを組み合わせた快適ワークウェアは、発色のいいカラーバリエーションで人気です。
女性用アイテムも豊富で、男女のペアコーディネートも可能。
各種工場や軽作業の職場で活躍しています。
帯電性能に優れたストレッチ素材。
撥水撥油加工を施しているので汚れた水や油をはじきます。

コン 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)74 種別スラックス サイズ(号)13 ウエスト(cm)76〜81 総丈(cm)104 ヒップ(cm)108 生地ベネシャン 色番10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする