EARTH MAN
六角軸軸付砥石 金属用
(1件のレビュー)
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途
金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
砥石長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30153138
円柱型
20
38
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
30153147
砲弾型
21
39
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
30153156
円錐型
21
39
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
30153165
球型
25
25
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
30153174
円盤型
30
10
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください