曜日別特売

六角軸軸付砥石 石材用

六角軸軸付砥石 石材用 - EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用 - EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用 - EARTH MAN
(1件のレビュー)

石材・タイル・ガラスの研磨

用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30153235円柱型20
オープン
499
549(税込)
当日出荷
30153244砲弾型21
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
30153253円錐型21
オープン
418
460(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30153244
2020-05-29
用途: 細い排水路の仕上げ
不動産業

庭の細い排水用のU字溝(深さ約20㎜)をコンクリートで作り替えた際に、電気ドリルで仕上げ用に使用。やや目詰まりしながらも、満足のいく加工はできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする