EARTH MAN
六角軸木工用ヤスリ
(1件のレビュー)
木材加工、面取り
用途
木工用(適応材:木材)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
先端形状
イバラ目
適合材
木材
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
砥石長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30153262
円柱型
14
30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
30153278
砲弾型
14
30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
30153287
円錐型
14
30
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30153296
球型
16
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください