BEST(ベスト)[金物]
485 窓締 右勝手用 黄銅磨き
用途
開き小窓
材質
黄銅
色
黄銅磨き
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154267
#485-2-1
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください