BEST(ベスト)[金物]
485 窓締 右勝手用 古代ブロンズ
用途
開き小窓
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
勝手
右
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154285
#485-3-1
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください