BEST(ベスト)[金物]
481 窓締 左勝手用 サテンニッケル
用途
開き小窓
材質
黄銅
色
サテンニッケル
勝手
左
取付ねじ
皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154312
#481-1-2
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください