BEST(ベスト)[金物]
250 引き寄せ締り 右勝手用 サテンニッケル
用途
引違い戸、片引戸
材質
黄銅
色
サテンニッケル
仕様
遮音、遮風
勝手
右
取付ねじ
皿タッピンネジ4×30mm
適合扉厚(mm)
36以上
内容量
1個
注意
※鎌を上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまう事があります。左右勝手を必ずお守りください。
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154364
#250-1-1
¥
66,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください