曜日別特売

250 引き寄せ締り 左勝手用 黄銅磨き

250 引き寄せ締り 左勝手用 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]250 引き寄せ締り 左勝手用 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]
用途引違い戸、片引戸材質黄銅黄銅磨き仕様遮音、遮風勝手取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)36以上内容量1個
注意
※鎌を上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまう事があります。左右勝手を必ずお守りください。
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30154398#250-2-2
67,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする