BEST(ベスト)[金物]
3491 クレセント 左勝手用 古代ブロンズ
用途
引違い戸
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
勝手
左
取付ねじ
皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)
40以上(2枚戸)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154477
#3491-3-2
¥
42,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください