BEST(ベスト)[金物]
1491 クレセント 右勝手用 サテンクローム
用途
引違い小窓
材質
黄銅
色
サテンクローム
仕様
遮音、遮風
勝手
右
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)
33以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154486
#1491-1-1
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください