1491 クレセント 左勝手用 サテンクローム

1491 クレセント 左勝手用 サテンクローム - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)
用途引違い小窓材質黄銅サテンクローム仕様遮音、遮風勝手取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm適合扉厚(mm)33以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30154495#1491-1-2
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30154495
2019-12-29
用途: クレセントの緩みによる交換
碧翠御苑

姿かたちは同じなのだが受けの金具の寸法が長くなっていた。
取り付け位置を変えるのに手間取った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする