BEST(ベスト)[金物]
1491J クレセント 左勝手用 古代ブロンズ
用途
引違い小窓
材質
黄銅
色
古代ブロンズ
仕様
遮音、遮風
勝手
左
取付ねじ
(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)
33以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154538
#1491J-2
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください