BEST(ベスト)[金物]
489 クレセント 55ミリ 黄銅磨き
用途
引違い小窓
材質
黄銅鋳物
色
黄銅磨き
仕様
遮音、遮風
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
55
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
15
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
寸法I(mm)
3.5
寸法G(mm)
12
寸法P1(mm)
43
寸法P2(mm)
38
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154608
#489-55
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください