曜日別特売

489 クレセント 60ミリ 黄銅磨き

489 クレセント 60ミリ 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]489 クレセント 60ミリ 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]
用途引違い小窓材質黄銅鋳物黄銅磨き仕様遮音、遮風寸法H(mm)23寸法A(mm)60寸法F(mm)56寸法D(mm)5寸法E(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)17取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm寸法I(mm)3.5寸法G(mm)13寸法P1(mm)45寸法P2(mm)43内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30154617#489-60
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする