462 ホイトコ

462 ホイトコ - BEST(ベスト)[金物]462 ホイトコ - BEST(ベスト)[金物]
(5件のレビュー)
用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30154723#462-200200
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
30154714#462-150150
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30154723
2023-11-08
用途: 出窓の金具が壊れたため

ビス穴の位置で穴開けに、てこずり何とかとりつけに成功でしたが、何箇所か、複数の穴位置が空いていたらと
思う でも、いい商品です。

対象商品 : 30154723
2023-03-08
用途: 古民家リノベーション時の窓取り付け金具として
文吉堂製造業

古民家リノベーション時に、押し開き窓の取り付けに使用してます。スムーズに作動し、かなり大型の窓も開きたい位置で確実に保持してくれます。閉めた時はキッチリ収まります。アンティークの木建具を取り付ける時はホイトコ一択です。高価に思えるかもしれませんが、高耐久で高性能です。おススメです。

対象商品 : 30154723
2020-11-22
用途: 小屋の窓用

取り付けて開け、締めが非常によい製品でした。取り付けは寸法は説明書通りですと、チリが多い気がしましたのて、アレンジして付けました

1が参考にしています
対象商品 : 30154714
2018-02-04
用途: 住宅の窓
建設業・工事業

寸法だしがしにくく施工しにくかった。
左右平等になりにくく使い慣れてないのもあるけど難しかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 30154723
2017-05-20
用途: 建築 建具の製作
建設業・工事業

初めて使ってみました。金物本体内部の「こすれ」「摩擦」を利用した保持機構のため、窓の開け閉めに際して音鳴りがする宿命です。これを安っぽいとみるか、必要十分とみるか意見の分かれ目かもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする