ディスコ
精密切断砥石 GC-CUT
非鉄金属(チタン、タングステン、など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。
用途
チタン、タングステン、モリブデン、ガラス
タイプ
NC-S
品種
GC-CUT
適合材
非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料
非鉄金属(チタン、タングステン、など)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30154048
BSCG0009
1箱(25枚)
160×0.7×25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30154057
BSCG0010
1箱(50枚)
180×0.5×25.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください