曜日別特売
モノタロウ

ショベル パイプ柄

ショベル パイプ柄 - モノタロウ
(40件のレビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。

用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)970材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ内容量1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31087455S-丸型1.73
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31087455S-丸型50841447-S-丸型 パイプ柄ショベル モノタロウ 50841447パイプ柄ショベルモノタロウ1本
1,198
税込1,318
モデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31087455
2021-02-15
用途: 庭の手入れ
製造業

板厚が薄いようで、根っこ等を強くこぜるとたわみが大きく折れないか不安になります。普通に使う分に問題無いです。

対象商品 : 31087455
2020-07-31
用途: 堆肥を一輪車に積み込む
その他業種

雨ざらしでも腐らない。鉄なのに比較的軽い。強度は全く問題なし。安価なので気楽に使えます。

対象商品 : 31087455
2020-05-18
用途: 畑などに
その他業種

満足しています。
しいて負!?を探すとしたら、自分は身長が高いので柄の長さがもっとあると助かります。

対象商品 : 31087455
2020-02-03
用途: 農作業、土木作業
農・林・水産業

丈夫なのが良いです。石が多い場所の穴掘りでかなり無理をかけても刃先も変形することがなく問題ありません。日本のメーカー製と比べると若干重いのですが価格を考えると良い商品です。

対象商品 : 31087464
2020-09-25
用途: 土の移動・コンクリート調整(砂との配合)
アサカワその他業種

作業時の使い勝手は思った以上に良好で大きな問題は無し
価格的にもいいが送料等が課題。

対象商品 : 31087455
2019-10-08
用途: 防災用品として
その他業種

女性、高齢者でも使いやすい大きさと重さです。 平日昼間に災害時になった場合、対応するのが女性や高齢者になると考えられます。 災害時の対策品としておすすめです。

対象商品 : 31087455
2019-07-16
用途: 穴掘り

軽くて使いやすいですが、逆に言うとキャシャな感じで力を入れてテコのように使うとクニャっと曲がってしまいます。
それをわかってリピートして使っています。
普通に穴を掘ったりするには問題ないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 31087455
2020-07-12
用途: 地面の掘削に使用
医療・福祉・介護関連業

安価であるため購入しました。問題無く使えますが、もう少し軽量だと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする