曜日別特売

ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート

ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKDニュージョイントミニタイプ 片口ストレート - CKD

ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。

仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1内容量1個
全8種類を絞り込む
接続口径
適用管外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
適用管外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861041GWJS3-6R1/83.22.7
253
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
48861066GWJS3-M3M33.21.9
385
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861084GWJS4-6R1/844.6
242
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861093GWJS4-M3M342.4
583
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48861102GWJS4-M5M542.7
260
229
252(税込)
当日出荷
48861111GWJS6-6R1/865.2
204
189
208(税込)
当日出荷
返品不可
48861127GWJS6-M5M566.5
286
249
274(税込)
翌々日出荷
48861075GWJS3-M5M53.22.4
275
239
263(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする