フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。



場所を取らず、使いやすいです。
100均で売っている折り畳み傘用の袋にいれて、常備しています。
圧力計もついているため、空気を入れてる感を感じながら空気入れができます。
シリンダーを伸ばした低圧多容量と縮めた高圧小容量の使分けが出来るのが良い。
普段使いの継足し加圧で高圧用を使うと便利。ですが、
ポンピング中に高圧用に縮めたシリンダーのロックがすぐ外れ、
その度に高圧用にセットし直さなければならない。
しっかりロック出切る様に改良を望む。
コンパクトなのに普通に使えます。
昔の携帯用空気入れから大分進化してるなという感じです。
ぜひ車載したいので盗難対策を現在考慮中。
ホース付きの手頃な商品を探していました。自転車と違いバイクはエアー圧がせいぜい2.5キロも入れば十分なのでゲージ付きで大変便利です。車載用として購入しましたが出先でお世話にならない事を祈ります・・笑
ツーリング時のパンク修理用に購入しましたが、ベース基地でのタイヤ交換にも充分使える製品です。カブのタイヤ【17インチ】交換に使ってみました。
タイヤ交換時のビードあげにも充分な空気圧が得られます。また、ポンピング回数もさほど気にならない回数で圧が得られました。
空気圧計は参考値と考えて、早めにケージやスタンドで最終的に確認した方が良いと思いますが、それまでの参考値としては使えると思います。満足しています、
この価格帯の商品としては最良だと思いますが、2段シャフトは丁寧に使用しないと壊れそうです。圧力計が付いていますが、カバーはガラスではなくペラペラの透明の樹脂製で水が入りそうです。圧力計は壊れたり狂ったりしても交換できない直付けです。この手の物は軽いのは良いが耐久性が見るからに低そうなものばかりで、もっと耐久性重視の商品があればいいのにと思います。