接点復活剤

接点復活剤 - サンハヤト接点復活剤 - サンハヤト
(30件のレビュー)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。

用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性内容量1個(15mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30517655PJR-L15
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 接点復活と潤滑も兼ねて。

スプレーと違って周囲を汚さず良いです。メトロンルーブのシリンジにいれて使用してもいます。

対象商品 : 30517655
2025-03-22
用途: 管内カメラの接点不良に
サービス業

管内カメラの映りが不安定になり、最近では真っ暗になって全く映らなくなったので、カメラ部分だけ交換を考えたが、念の為接点復活剤を試してみようと思い購入。
気持ちいいくらい完全復活を果たしました!40000万円浮きました!感謝です!

2025-05-12
用途: 鉄道模型レール磨き
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

同種の接点復活剤、通電促進剤と比べて、コスパが高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 30517655
2025-06-02
用途: バッテリーの端子
HPC

接触不良になる不安は減ります。 安心感の為に使います。

対象商品 : 30517655
2024-11-29
用途: 車のコネクタ端子などに

潤滑性もあるので、ちょっと古い車のコネクタ類に塗るとスムーズに接続できます
ヒューズ、オーディオ、プラグコードなどに塗っておくと次取り外しする時に破損を防止できる

対象商品 : 30517655
2024-07-31
用途: 電動基板・PCマザーボード・SATA接点・USB等
株式会社ニッコーKサービス医療・福祉・介護関連業

ハードディスクSATA・USB接点等に使用する刷毛も使い易いので重宝しています。
まずはサンヤマトのスプレー出力の洗浄と併せて使うのも良いでしょう。
HDMI等の映像腐食にも効果がある、繋げたたままでも金メッキの効果もあるが
最近のUSB-Cや小さい規格も多くてやたらと種類も複雑、耐久性もコスト対効果が
損なわれている海外製品も多く、この手のメンテナンス品が重要と思います。
昔のダイヤルスイッチや音量回転機器はほとんど少ない時代ですが、室内の湿度や
環境によっては接点不良やノイズ軽減・USB発火等等の防止に役立てる1品と思います>

対象商品 : 30517655
2024-05-05
用途: 車の接点に塗布

旧車の電気関係のメンテでバッテリーを外さず気楽な気持ちで接点に塗布していたらプラスとナイナス同時に接触してしまったみたいでヒューズが飛びました。接点復活材として効いている証拠だと思います。
色々な部分に塗布していますが接触不良の予防で使用していますので実感は・・・無いかと。

2が参考にしています
対象商品 : 30517655
2024-02-09
用途: ロボット掃除機ルンバのバッテリー接触不良改善
製造業

ロボット掃除機のバッテリーが劣化しやすいと思っていたのですが、これで接点を復活すると、バッテリーがきちんと充電されて長く使えるようになります。とても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする