曜日別特売

LED Sirius ZETA NEO Ⅱ T10

LED Sirius ZETA NEO Ⅱ T10 - DAYTONA(デイトナ)

ポジション付ヘッドライト車にForce Rayを装着した際に起きる、色温度の違いを解消する6500Kのウェッジバルブ。T10規格同寸法のサイズにLEDを多数配置し、ハロゲンバルブ同等の約270度照射。

仕様
●2個セット
●日亜化学工業製 白色LED×8個
●100ルーメン 6500K
●定電流回路内蔵
●拡散剤配合の特殊樹脂を使用し、バルブ全体が発光しているような拡散性を持たせています。
●カラー:ホワイト
ホワイト寸法(mm)Φ10×23サイズ●寸法:Φ10×23mmタイプ●車検対応。T10バルブ対応。内容量1個
注意
ヘッドライトのポジション用です。ライセンスランプ(ナンバー灯)用としての試験は行なっておりません。
色温度は完全に一致しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3061287394734
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDウェッジバルブT10_シリウスゼータネオⅡ_取り付け_MT09_108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする