曜日別特売

たてとい エルボ

たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
分類たて系列部材内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30822252MQC05621PC30(105°)ミルクホワイト
820
799
879(税込)
当日出荷
30822277MQC05631PC30(92°)ミルクホワイト
820
799
879(税込)
当日出荷
30822295MQC05651PC30(145°)ミルクホワイト
820
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
30822496MQC15621PC30(105°)パールグレー(しろ)
820
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
30822514MQC15631PC30(92°)パールグレー(しろ)
820
799
879(税込)
当日出荷
30822828MQC55651PC30(145°)しんちゃ
820
799
879(税込)
5日以内出荷
30822785MQC55621PC30(105°)しんちゃ
820
799
879(税込)
当日出荷
30822803MQC55631PC30(92°)しんちゃ
820
799
879(税込)
4日以内出荷
30823178MQC65651PC30(145°)ブラック
820
799
879(税込)
5日以内出荷
30823126MQC65621PC30(105°)ブラック
820
799
879(税込)
当日出荷
30823144MQC65631PC30(92°)ブラック
820
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30822785
2025-07-07
用途: 塗装作業時に、施工不良により水漏れが発覚したため、補修で購入
建設業・工事業

PC30はもうないと探したらあったのは良いが、パナになってるため不安あり。
普通に使えたので一安心です。

対象商品 : 30823144
2020-07-24
用途: といの付け替え
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のブランド商品ですが、価格も手頃で品質も良く次回も使おうと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする