レディスコート(薬剤師用ウェア)

レディスコート(薬剤師用ウェア) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]レディスコート(薬剤師用ウェア) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

薬剤師のための専用ウェア誕生。
長時間の着用に配慮し、軽量でストレッチ性の高い素材を使用。
首が直接触れる襟裏部分には肌あたりがやさしいニット素材を使用。
やさしい印象のクローバーカラーに上品に輝くシャンパンゴールドのパイピング。
熱がこもらないよう、脇下には通気性の良いニット素材を使用。
袖口は折り返すと七分袖になり、薬の瓶などに引っかからないよう、あえてスリットのない仕様。

ホワイト材質(本体)ポリエステル100%、(襟こし・脇下)ポリエステル90%・綿10%、制菌加工、制電、防透、吸汗・速乾松吉医科器械コード24-4506-00内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30839016CM701S37538294
10,200
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839025CM701M38558598
10,200
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839034CM701L395688102
10,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839043CM701LL405791106
10,200
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
30839052CM701BL405791118
10,200
8,098
8,908(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする