トクソー技研
カフ圧計カフチェッカー
カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品
ストラップ、接続チューブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×53×141
アズワン品番
8-6259-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:44B2X1000100177A
松吉医科器械コード
24-4140-00
加圧圧力(hPa)
0~70
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30843164
00177A00
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください