電子アネロイド血圧計(手動式)

電子アネロイド血圧計(手動式) - 三恵電子アネロイド血圧計(手動式) - 三恵電子アネロイド血圧計(手動式) - 三恵電子アネロイド血圧計(手動式) - 三恵電子アネロイド血圧計(手動式) - 三恵

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。

測定部位上腕付属品収納ケース測定範囲0~300mmHg質量(g)50電源単4乾電池×1個(付属)測定精度±3mmHg本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30843365SAM-001ピンク8-5247-0224-4173-00
11,195
9,998
10,998(税込)
当日出荷
30843374SAM-001スカイブルー8-5247-0124-4173-01
11,195
9,998
10,998(税込)
当日出荷
30843383SAM-001ミント8-5247-0324-4173-02
11,195
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする