フジメディカル
ソフトマウスピース
内視鏡使用時に開口状態を維持します。
ラテックスフリー、DEHPフリー。
EOG滅菌済。
材質
ポリ塩化ビニール
開口部(mm)
26×14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000030
松吉医科器械コード
24-4055-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844555
PM0055
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください