PM0055 ソフトマウスピース フジメディカル 30844555

ソフトマウスピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1式(30個)
注文コード
30844555
品番
PM0055
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

内視鏡使用時に開口状態を維持します。
ラテックスフリー、DEHPフリー。
EOG滅菌済。

材質
ポリ塩化ビニール
開口部(mm)
26×14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000030
松吉医科器械コード
24-4055-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする