高田ベッド製作所
介助シート
ストレッチャーや検査台からの移動に便利な取っ手付き介助シート。
安全性を追求したナイロン素材の二重生地縫製を採用。
材質
ナイロン100%
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
480×1700
松吉医科器械コード
24-4531-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30844835
TB-981
ブルー
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
30844844
TB-981
グリーン
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30844853
TB-981
エンジ
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
30844862
TB-981
ブラック
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください